Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Spülbrause 46890 supersteel/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000518980
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46890ND0
EAN/GTIN:
     4005176304446
Suchbegriffe:
Spülbrause
Waschbeckenbrause
grohe spülbrause
waschbeckenbrause
SpülbrauseWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2· Einstellbarer Sprühstrahl: Ja· Mit Geschirrbrause: Ja· Mit herausnehmbarem Sieb: Ja· Mit Rosette: Nein· Mit Rückschlagklappe: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Selbstverschließend: Nein· Volumenstromklasse: ohne· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 0l/min
Weitere Suchbegriffe: 011932684301, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,59*
€ 56,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 43,07*
€ 56,28*
€ 5,95*
ab € 44,12*
€ 57,41*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,38*
€ 68,99*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 53,64*
€ 69,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46731000
ab € 44,37*
Ähnlich
Grohe
46173IE0
ab € 57,93*
Ähnlich
Grohe
46857DC0
ab € 72,38*
Ähnlich
Grohe
46875NC0
ab € 59,21*
Ähnlich
Grohe
46875ND0
ab € 40,53*
Ähnlich
Grohe
46890NC0
ab € 31,33*
Ähnlich
Grohe
46926AL0
ab € 89,64*
Ähnlich
Grohe
46956000
ab € 34,21*
Ähnlich
Grohe
46956DC0
ab € 42,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.