Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Armatur RED DUO mit Boiler L-Size, C-Auslauf chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000519607
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30079001
EAN/GTIN:
     4005176989209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einlochmontage · ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser · TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren · StarLight Oberfläche · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · isolierter Rohrauslauf · Schwenkbereich 150° · getrennte Wasserwege · flexible Anschlussschläuche · Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser · 5,5 l · 100° C kochendes Wasser · 7 l Gesamtkapazität · Betriebsdruck: 1-7 bar · mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser · Anschlussspannung 230 V 50 Hz · Leistungsaufnahme 2100 W · Leistungsaufnahme Standby 15 W · Red Filterset zum Schutz des Boilers vor Verkalkung · Kapazität 600 l bei 20° dKH · 5-Phasen-Filter · DurchflussmesserWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anschlussspannung: 230V· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Automatisches Reinigungssystem: Nein· Bluetooth: Nein· Boilerinhalt Trinkwasser: 7l· Geeignet für den gewerblichen Einsatz: Ja· Geeignet für den Hausgebrauch: Ja· Gefiltertes Wasser: Nein· Gekühltes Wasser: Nein· Gemischtes Wasser: Nein· Getrennte Wasserführung: Ja· Grundfarbe: Chrom· Kochendes Wasser: Ja· Min. Druck: 1bar· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Sprudelwasser: Nein· Volumenstromklasse: ohne· Warmwasseraufbereitung: A· WLAN: Nein· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 6
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.246,88*
€ 1.363,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.246,45*
€ 1.369,65*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.300,24*
€ 1.424,11*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.262,90*
€ 1.430,76*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.309,01*
€ 1.430,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,11*
€ 1.694,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.410,53*
€ 1.678,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.359,76*
€ 1.618,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.328,72*
€ 1.581,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.300,24*
€ 1.547,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40432000
ab € 42,76*
Zubehör
Grohe
40535 000
ab € 40,66*
Zubehör
Grohe
40841001
ab € 132,07*
Zubehör
Grohe
40438001
ab € 159,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.