Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Armatur RED DUO mit Boiler M-Size, C-Auslauf supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000519611
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30083DC1
EAN/GTIN:
     4005176989254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einlochmontage · ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser · TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren · StarLight Oberfläche · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · isolierter Rohrauslauf · Schwenkbereich 150° · getrennte Wasserwege · flexible Anschlussschläuche · Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser · 3 l · 100° C kochendes Wasser · 4 l Gesamtkapazität · Betriebsdruck: 1-7 bar · mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser · Anschlussspannung 230 V 50 Hz · Leistungsaufnahme 2100 W · Leistungsaufnahme Standby 15 W · Red Filterset zum Schutz des Boilers vor Verkalkung · Kapazität 600 l bei 20° dKH · 5-Phasen-Filter · DurchflussmesserWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anschlussspannung: 230V· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Automatisches Reinigungssystem: Nein· Bluetooth: Nein· Boilerinhalt Trinkwasser: 4l· Geeignet für den gewerblichen Einsatz: Ja· Geeignet für den Hausgebrauch: Ja· Gefiltertes Wasser: Nein· Gekühltes Wasser: Nein· Gemischtes Wasser: Ja· Getrennte Wasserführung: Ja· Grundfarbe: Edelstahl· Kochendes Wasser: Ja· Min. Druck: 1bar· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Sprudelwasser: Nein· Volumenstromklasse: ohne· Warmwasseraufbereitung: A· WLAN: Nein· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 6
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.326,75*
€ 1.460,20*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.332,26*
€ 1.467,31*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.378,78*
€ 1.525,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.386,33*
€ 1.532,03*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.348,81*
€ 1.532,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.525,03*
€ 1.814,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.513,51*
€ 1.801,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.455,20*
€ 1.731,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.419,38*
€ 1.689,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.378,78*
€ 1.640,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40432000
ab € 42,76*
Zubehör
Grohe
40535 DC0
ab € 57,52*
Zubehör
Grohe
40841001
ab € 132,07*
Zubehör
Grohe
40438001
ab € 159,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.