Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Handwaschbecken EURO KERAMIK wandh 1 HL m ÜL 450x400mm alp-we


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000519634
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     39324000
EAN/GTIN:
     4005176407123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 45 cm
wandhängend · aus SanitärkeramikWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: hinten· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 450mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Geeignet für Halbsäule: Ja· Geeignet für Konsolenlänge: 0mm· Höhe (1): 150mm· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 160mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 396mm· Überlauf sichtbar: Ja· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, 01014450030101, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
27
Frei Haus
ab € 59,67*
€ 69,92*
1
€ 5,95*
ab € 59,39*
€ 76,49*
15 Tage
unbekannt
27
Frei Haus
ab € 64,85*
€ 78,0159*
Lager 1498
unbekannt
27
Frei Haus
ab € 67,71*
€ 79,06*
20 Tage
unbekannt
27
Frei Haus
ab € 67,77*
€ 79,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück ( entspricht € 2.134,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
39325000
ab € 48,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.