Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Handwaschbecken BAU KERAMIK 1 HL m ÜL 453x354mm alp-we


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000519665
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     39424000
EAN/GTIN:
     4005176406218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 45 cm
wandhängend · aus SanitärkeramikWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: hinten· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 454mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 454mm· Höhe (1): 151mm· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 205mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 354mm· Überlauf sichtbar: Ja· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, 01014450060101, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 40,41*
€ 52,50*
5 Tage
26
1
€ 4,00*
ab € 40,39*
€ 52,75*
15 Tage
unbekannt
27
€ 52,95*
ab € 44,10*
€ 53,0802*
Lager 1498
unbekannt
27
Frei Haus
ab € 45,80*
€ 53,82*
20 Tage
unbekannt
27
Frei Haus
ab € 46,39*
€ 54,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück ( entspricht € 1.453,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
3948300H
ab € 146,63*
Ähnlich
Grohe
39327000
ab € 57,06*
Ähnlich
Grohe
3932700H
ab € 92,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.