Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Brauseschlauch Relexaflex 1/2Zx1/2Z 1500mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000519821
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     45973001
EAN/GTIN:
     4005176442919
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
brauseschlauch grohe
brauseschlauch
glatte Oberfläche · Druckbeständigkeit bis 5 bar · Hitzebeständigkeit bis 70 °C · AntiFold knickfest · 1/2″ x 1/2″ · Mindestbestellmenge 10 StückWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Gewindeanschluss Duschschlauch: 1/2 Zoll· Gewindeanschluss Duschschlauch: Innengewinde· Material Schlauch: Kunststoff· Mit konischer Kupplung: Ja· Mit Wirbel: Nein
Weitere Suchbegriffe: 011625057002500, Agraffschlauch, Flexschlauch, Schlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,00*
ab € 9,04*
€ 11,50*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,68*
€ 12,31*
1
€ 5,95*
ab € 9,00*
€ 12,49*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,03*
€ 12,94*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 10,68*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
28155001
ab € 14,99*
Ähnlich
Grohe
46732000
ab € 31,74*
Ähnlich
Grohe
46174000
ab € 32,18*
Ähnlich
Grohe
46968KK0
ab € 53,39*
Ähnlich
Grohe
28140000
ab € 23,97*
Ähnlich
Grohe
28105000
ab € 19,49*
Ähnlich
Grohe
45971001
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.