Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Wannenbatterie EUROCUBE DN 15, Bodenmontage chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000519881
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23672001
EAN/GTIN:
     4005176429002
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
für Rohrbauset · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · StarLight Oberfläche · automatische Umstellung Wanne/Brause · Auslauf mit Mousseur · Handbrause Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26467) · Brauseschlauch Silverflex 1250 mm (28362) · Ausladung 298 mm · integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2″ · mit Brausehalter · eigensicher gegen RückfließenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Ausführung (1): mechanisch· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Grundfarbe: Chrom· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 0mm· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15)· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Position Abfluss: nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Temperatursperre (38 °C): Nein· Volumenstromklasse: S· Vorsprung Ablauf: 298mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 16l/min
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, grohe wannen einhebelmischer, einhandarmatur, einhandarmatur grohe, 0110429039500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 998,58*
€ 1.098,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.000,98*
€ 1.103,79*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.008,31*
€ 1.150,25*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.156,54*
€ 1.269,25*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.156,45*
€ 1.274,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.269,25*
€ 1.510,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.256,24*
€ 1.494,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,60*
€ 1.418,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.170,05*
€ 1.392,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.156,54*
€ 1.376,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
45984001
ab € 281,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.