Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE S-Anschluss 12662 supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 12662DC0 Grohe S-Anschluss 12662 supersteel
GROHE 12662DC0 Grohe S-Anschluss 12662 supersteel
GROHE 12662DC0 Grohe S-Anschluss 12662 supersteel
Artikel-Nr.:
     1498-6000520220
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     12662DC0
EAN/GTIN:
     4005176409400
Suchbegriffe:
S-Anschluss
grohe s-anschluss
s anschluss
S-Anschluss1/2\'\' x 3/4\'\'Verstellbarkeit 7,5 mmSchalldämpferSchraubrosetteDurchmesser: 70 mm / Tiefe: 26 mm GROHE StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Abschließbar: Nein· Abstand von Mitte zu Mitte: 7,5mm· Anschluss 1: Außengewinde· Anschluss 2 (Einlauf): Außengewinde· Anschlussmaß 1: 1/2 Zoll· Anschlussmaß 2: 3/4 Zoll· Kröpfabstand: 0mm· Mit Rosette: Ja· Oberflächenschutz: sonstige· S-Bogen drehbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: 011932636201, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,78*
€ 33,47*
1
€ 5,95*
ab € 26,11*
€ 34,20*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 26,49*
€ 34,88*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,47*
€ 42,21*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 33,21*
€ 42,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
12662AL0
ab € 28,87*
Ähnlich
Grohe
12662LS0
ab € 42,15*
Ähnlich
Grohe
12662EN0
ab € 24,61*
Ähnlich
Grohe
12693DC0
ab € 29,17*
Ähnlich
Grohe
12693KS0
ab € 56,26*
Ähnlich
Grohe
12003000
ab € 50,42*
Ähnlich
Grohe
12482000
ab € 61,73*
Ähnlich
Grohe
12050000
ab € 11,73*
Ähnlich
Grohe
1205000M
ab € 29,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.