Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputzventil GROHTHERM SMARTCONTROL rund, 3-fach hard graphite gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE Grohtherm SmartControl Graphit
GROHE Grohtherm SmartControl Graphit
GROHE Grohtherm SmartControl Graphit
Artikel-Nr.:
     1498-6000520504
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29122AL0
EAN/GTIN:
     4005176455124
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigmontageset für Rapido SmartBox · Wandrosette aus Metall mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · nachträglich 6° ausrichtbar · StarLight Oberfläche · SmartControl An/Aus per Knopfdruck · Volumensteuerung durch Drehen · auswechselbare Symbole · ProGrip mit Rändelstruktur · gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher · Durchfluss Abgang D 28 l/min · Abgang E 28 l/min · Abgang A 28 l/min · Abgänge D+E+A 65 l/minWeitere technische Eigenschaften:· Abschließbar: Nein· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Ausführung Einbauabsperrventil: Aufbauteil· Bedienung: Griff· Einbau: Ja· Grundfarbe: sonstige· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Abdeckrosette: Ja· Verlängerungsset lieferbar: Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 381,90*
€ 468,59*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,24*
€ 477,32*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,18*
€ 481,66*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,82*
€ 490,29*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,35*
€ 492,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,29*
€ 583,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,47*
€ 580,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,32*
€ 564,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,34*
€ 543,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,82*
€ 496,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
29122000
ab € 238,06*
Ähnlich
Grohe
29127DL0
ab € 382,72*
Ähnlich
Grohe
29127GN0
ab € 384,27*
Ähnlich
Grohe
29127A00
ab € 360,03*
Ähnlich
Grohe
29127AL0
ab € 382,07*
Ähnlich
Grohe
29127DC0
ab € 336,90*
Ähnlich
Grohe
29122DC0
ab € 334,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.