Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 996x591x498 Reg anth ma/wh ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH G040GKMT V&B Waschtischunterschrank FINION G040 996x591x498mm m
VILLEROY & BOCH G040GKMT V&B Waschtischunterschrank FINION G040 996x591x498mm m
Artikel-Nr.:
     1498-6000521083
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     G040GKMT
EAN/GTIN:
     4051202658694
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Schrankwaschtisch Finion 4164 A0/A2/AB/A1
Weitere Informationen:
Breite:
996 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Einbauwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Passend zu Waschtisch:
Finion 4164 A0/A1/A2/A3/AB
Lichtfarbe:
Farbtemperatur einstellbar
Höhe:
591 mm
Montage:
Wandmontage
Farbe Front:
white matt
Tiefe:
498 mm
Farbe Korpus:
white matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
2 Auszüge, 1 Regalelement rechts
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.213,54*
€ 2.417,67*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.207,29*
€ 2.486,6772*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.288,63*
€ 2.506,02*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.287,33*
€ 2.508,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.299,98*
€ 2.519,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.508,50*
€ 2.985,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.477,18*
€ 2.947,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.380,63*
€ 2.832,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.330,64*
€ 2.773,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.287,33*
€ 2.721,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
G030GKMT
ab € 2.201,16*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F030GKMT
ab € 1.865,58*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F040GKMT
ab € 1.857,06*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G030GKGN
ab € 2.210,76*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G040GKGN
ab € 2.204,54*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F040GKGN
ab € 1.856,92*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G040PDPD
ab € 2.205,44*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G030PDPD
ab € 2.207,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.