| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000522797 Herst.-Nr.: G162PDMT EAN/GTIN: 4051202678098 |
| | |
|
| | |
| mit Abdeckplatte Glas Black Matt · wandhängend · Waschtisch mittig · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4168 6G/6L/6C/8G/8L/8C/1L/1G/1H/1B Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Höhe: | 603 mm | Farbe Front: | white matt | Tiefe: | 501 mm | Farbe Korpus: | white matt | Material Front: | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | Öffnungsart: | 3 Auszüge, 1 Regalelement links | Bauart: | Waschtischunterbau | Oberfläche Front: | Lack | Material Korpus: | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | Oberfläche Korpus: | Lack | Material Abdeckplatte: | Glas | Farbe Abdeckplatte: | black matt | Designer: | Patrick Frey | Variante: | Becken mittig | Funktionen: | mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik | Besonderheiten: | mit Inneneinteilung | Einbauart Waschtisch: | für Aufsatzwaschtisch | Schutzart: | 44 IP | Passend zu Waschtisch: | Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L, Memen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.635,81* | € 2.927,7452* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.729,62* | € 2.950,52* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.722,22* | € 2.953,16* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.753,33* | € 2.966,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.898,38* | € 3.124,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|