Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Universalspender 500-E gerades Ansaugrohr Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000524141
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3106800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
mit Edelstahlpumpe · für Händedesinfektion und Seife · speziell für den Klinik- und Praxisbedarf · autoklavierbar · für alkoholhaltige Händedesinfektionsmittel · flüssige Seifencreme und fließfähige Pflegelotion · passend für 500 ml Euronorm StandardflaschenWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: sonstige· Art der Seife: Flüssigseife· Ausführungsform: Einzel· Batteriebetrieben: Nein· Berührungslos: Nein· Farbe des Halters: weiß· Glanzgrad: matt· Grundform: eckig· Material Pumpe (Bedienelement): rostfreier Stahl· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Oberflächenschutz Bedienelement: sonstige· Platten-/Waschtischmontage: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff des Halters/Gehäuses: rostfreier Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
120
Frei Haus
ab € 104,90*
€ 146,23*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,29*
€ 148,86*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 136,87*
€ 170,81*
€ 5,95*
ab € 140,75*
€ 175,77*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,81*
€ 203,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,86*
€ 196,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
3103800
ab € 80,39*
Zubehör
CWS
3104000
ab € 118,14*
Zubehör
CWS
3903750
ab € 64,89*
Zubehör
CWS
3903755
ab € 64,55*
Zubehör
CWS
3903500
ab € 39,37*
Zubehör
CWS
3903510
ab € 30,35*
Zubehör
CWS
3903520
ab € 31,45*
Zubehör
CWS
3104400
ab € 4,7175*
Zubehör
CWS
3903770
ab € 20,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.