Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Schaumspender ObjectLine 1000 ml, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000524224
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C706400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Edelstahl gebürstet · Werkstoff 1.4301 · Materialdicke 1,25 mm · Edelstahlrückwand · 4-Punkt-Befestigung · Aufputzversion · verchromtes versenktes Zylinderschloss · EInhandbedienung · Füllstandsanzeige · Pumpe tropffrei · schnelle Befüllung mit patentiertem Click-in-Bottle-System · RücksaugfunktionWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: sonstige· Art der Seife: Schaumseife· Ausführungsform: Einzel· Batteriebetrieben: Nein· Berührungslos: Nein· Glanzgrad: matt· Grundform: eckig· Material Pumpe (Bedienelement): Kunststoff· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Oberflächenschutz Bedienelement: sonstige· Platten-/Waschtischmontage: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff des Halters/Gehäuses: rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender cws edelstahl, cremeseifenspender, flüssigseifenspender edelstahl, 013526012101, Cremespender, Desinfektionsmittelspender, Händedesinfektionsmittelspender, Schaumspender, Seifen-/Lotionspender
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
120
Frei Haus
ab € 149,27*
€ 203,52*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,43*
€ 278,84*
€ 4,95*
ab € 261,67*
€ 318,17*
€ 4,95*
ab € 263,11*
€ 318,17*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 303,32*
€ 366,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,84*
€ 331,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,67*
€ 329,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,50*
€ 315,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,17*
€ 298,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,43*
€ 273,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
5470000
ab € 11,40*
Zubehör
CWS
5471000
ab € 8,97084*
Zubehör
CWS
5474000
ab € 8,98084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.