Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Brausevorhangstangen-Set PLAN f 4eck-Dusche 90x90 Alu sil-elo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000525197
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     14937170900
EAN/GTIN:
     4017214151936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
Teleskop-Duschstange
für 900 x 900 mm (Winkelform) · bestehend aus: 3x Wandbefestigung · 2x Brausevorhangstange 800 mm · 1x Rohrbogen 90° für Viereck-Duschwanne · 1x Deckenstütze 400 mm · 2x Vorhangringe · weiß (VPE 10 Stück) · 1x Verbindungsstück
Weitere Informationen:
Farbe:
silber eloxiert/verchromt
Breite:
800 mm
Material:
Aluminium/Kunststoff
Besonderheiten:
Winkelform
Ausstattung:
2 Duschvorhangringe, Deckenstütze 400 mm
Accessoireart:
Vorhangstange
Länge:
800 mm
Serie:
PLAN
Marke:
KEUCO
Befestigungsart:
mit 3 Wandbefestigungen
Weitere Suchbegriffe: Brausewanne, Duschwanne, duschstange, 013061727603, Vorhangstange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 143,70*
€ 176,23*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,15*
€ 177,08*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 147,27*
€ 179,33*
€ 5,95*
ab € 147,24*
€ 180,22*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,63*
€ 201,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
14930010800
ab € 26,57*
Ähnlich
Keuco
14930010900
ab € 28,96*
Ähnlich
Keuco
14936170800
ab € 140,64*
Ähnlich
Keuco
14940171000
ab € 226,91*
Ähnlich
Keuco
14940011000
ab € 248,83*
Ähnlich
Keuco
14940011200
ab € 254,19*
Ähnlich
Keuco
14936070800
ab € 267,50*
Ähnlich
Keuco
14937070900
ab € 278,51*
Ähnlich
Keuco
14940071000
ab € 435,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.