Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Duschvorhang PLAN uni 3000x2000mm we 16 Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 14944000130 Keuco Duschvorhang PLAN uni 3000x2000mm we 16 Ösen
KEUCO 14944000130 Keuco Duschvorhang PLAN uni 3000x2000mm we 16 Ösen
KEUCO 14944000130 Keuco Duschvorhang PLAN uni 3000x2000mm we 16 Ösen
Artikel-Nr.:
     1498-6000525271
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     14944000130
EAN/GTIN:
     4017214152247
Suchbegriffe:
Duschvorhang
duschvorhang weiß
duschvorhang
duschvorhang keuco
100 % Trevira · 80 g/m² · seitlich gesäumt · Verstärkungsband für Edelstahlösen · Abstand Ösen ca. 20 cm · Edelstahl-Rollsaum auf rechts genäht · per Meter 50 g · duschdicht · fungizid · antibakteriell · antistatisch · kalandert · bei 30° waschbar · Einlaufquote 1-2 % · komplett mit Vorhangringen weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
3000 mm
Höhe:
2000 mm
Ausstattung:
mit 16 Ösen
Besonderheiten:
antibakteriell, fungizid, duschdicht, waschbar
Accessoireart:
Duschvorhang
Serie:
PLAN
Marke:
KEUCO
Material:
Trevira
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 013061728103, Vorhang
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 252,34*
€ 303,06*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 252,51*
€ 303,33*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 256,74*
€ 308,62*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 265,17*
€ 317,34*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,44*
€ 341,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,11*
€ 405,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,82*
€ 404,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,60*
€ 389,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,65*
€ 378,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,44*
€ 338,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
14944000230
ab € 251,84*
Ähnlich
Keuco
14944000330
ab € 253,27*
Ähnlich
Keuco
14944000530
ab € 252,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.