Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco Toilettenpapierhalter PLAN offen re vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-6000525328
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     14962010000
EAN/GTIN:
     4017214085132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
für Rollenbreite 100/120 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
verchromt
Breite:
133 mm
Ausstattung:
ohne Deckel
Höhe:
105 mm
Variante:
rechts offen
Tiefe:
27 mm
Accessoireart:
Toilettenpapier-Rollenhalter
Material:
Metall
Montage:
Wandmontage
Serie:
PLAN
Marke:
KEUCO
Form:
oval
Befestigungsart:
zum Schrauben
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, keuco klopapierhalter, klopapierhalter, 0130617011500, Ersatzrollenhalter, Papierrollenhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 43,20*
€ 56,79*
11 Tage
8
€ 5,90*
ab € 46,78*
€ 61,44*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,59*
ab € 48,40*
€ 63,23*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 47,51*
€ 63,96*
Lager 1498
9
€ 5,45*
ab € 49,28*
€ 64,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
14969011200
ab € 178,49*
Ähnlich
Keuco
14962070000
ab € 107,12*
Ähnlich
Keuco
14973170000
ab € 67,83*
Ähnlich
Keuco
14973070000
ab € 193,77*
Ähnlich
Keuco
14973010000
ab € 81,17*
Ähnlich
Keuco
14963010003
ab € 45,40*
Ähnlich
Keuco
14961010000
ab € 86,92*
Ähnlich
Keuco
14962170000
ab € 36,77*
Ähnlich
Keuco
14762010000
ab € 21,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.