Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Stützklappgriff-WT PLAN C Ausl 650mm Alu sil-elo/li-gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000525439
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     34902170638
EAN/GTIN:
     4017214136599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
Auflagefläche mit Kunststoff ummantelt · nach oben klappbar · gebremste Ausführung · Belastbarkeit 115 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber-eloxiert/lichtgrau
Breite:
110 mm
Tiefe:
650 mm
Höhe:
182 mm
Material:
Metall/Kunststoff
Belastbarkeit:
115 kg
Besonderheiten:
nach oben klappbar, gebremste Ausführung
Accessoireart:
Stützgriff
Variante:
klappbar
Montage:
Wandmontage
Serie:
PLAN
Marke:
KEUCO
Länge:
650 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 369,18*
€ 434,07*
€ 5,95*
ab € 404,39*
€ 471,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,75*
€ 488,43*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 432,21*
€ 499,16*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,78*
€ 553,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,03*
€ 658,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,94*
€ 652,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,74*
€ 630,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,48*
€ 609,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,78*
€ 568,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
34903012837
ab € 748,49*
Ähnlich
Keuco
34903012851
ab € 745,58*
Ähnlich
Keuco
34902170637
ab € 368,37*
Ähnlich
Keuco
34902170651
ab € 368,96*
Ähnlich
Keuco
34902010638
ab € 400,88*
Ähnlich
Keuco
34902010637
ab € 403,94*
Ähnlich
Keuco
34902010651
ab € 403,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.