Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Modul WT 1 PLAN INTEGRAL 326x625x143mm vc/Alu re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 44988011702 Keuco Modul Waschtisch 1 PLAN INTEGRAL Abfallsammler vc/alu r
KEUCO 44988011702 Keuco Modul Waschtisch 1 PLAN INTEGRAL Abfallsammler vc/alu r
KEUCO 44988011702 Keuco Modul Waschtisch 1 PLAN INTEGRAL Abfallsammler vc/alu r
Artikel-Nr.:
     1498-6000525604
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     44988011702
EAN/GTIN:
     4017214219100
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Wandeinbau-Montage · Fron: Aluminium lackiert · Wandeinbaukorpus Stahlblech verzinkt und lackiert · 326 x 625 x 143 mm
Weitere Informationen:
Variante:
mit Abfallsammler
Funktionen:
Abfallsammler
Tiefe:
143 mm
Oberfläche Korpus:
verzinkt und lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Material Korpus:
Stahlblech
Material Front:
Aluminium
Serie:
PLAN INTEGRAL
Marke:
KEUCO
Bauart:
Bad-Modul
Höhe:
625 mm
Breite:
326 mm
Farbe Front:
verchromt/aluminium
Anschlag:
rechts
Montage:
Unterputzmontage
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 812,88*
€ 933,51*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 820,59*
€ 943,25*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 822,98*
€ 969,9984*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 859,54*
€ 989,39*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,64*
€ 993,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,39*
€ 1.177,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,48*
€ 1.164,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,67*
€ 1.114,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,00*
€ 1.078,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,54*
€ 1.022,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
44964011702
ab € 656,57*
Ähnlich
Keuco
44964015101
ab € 654,07*
Ähnlich
Keuco
44964015102
ab € 585,41*
Ähnlich
Keuco
44976011701
ab € 754,17*
Ähnlich
Keuco
44976011702
ab € 756,62*
Ähnlich
Keuco
44976015101
ab € 750,38*
Ähnlich
Keuco
44976015102
ab € 754,43*
Ähnlich
Keuco
44988011701
ab € 811,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.