Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1600x603x501 Abdpl bl/Wln Ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000527081
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     G31200GN
EAN/GTIN:
     4051202644970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · für 2 Waschtische · 2x Accessory Boxen S · 2x Accessory Boxen M · 6x niedrige Glasabtrennungen · 2x hohe Glasabtrennungen · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Höhe:
603 mm
Farbe Front:
walnut veneer
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
walnut veneer
Material Front:
Spanplatte
Öffnungsart:
4 Auszüge
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Echtholzfurnier/Lack
Material Korpus:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
Echtholzfurnier/Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
black matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken links und rechts
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Passend zu Waschtisch:
Finion 4143 61
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.797,40*
€ 3.018,51*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.806,73*
€ 3.021,25*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.735,43*
€ 3.024,0336*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.825,60*
€ 3.035,03*
€ 5,95*
ab € 2.965,67*
€ 3.196,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.021,25*
€ 3.595,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.995,93*
€ 3.565,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.886,47*
€ 3.434,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.831,84*
€ 3.369,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.806,73*
€ 3.340,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F44200MT
ab € 2.360,13*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G18200GN
ab € 2.706,62*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G19200GN
ab € 2.697,93*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G32200GN
ab € 2.689,19*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G43200GN
ab € 2.693,40*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G44200GN
ab € 2.697,39*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F18200GN
ab € 2.357,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.