Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1200x603x501 Abdpl wh Reg Wln Ve/anth ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000527817
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     G391GNGK
EAN/GTIN:
     4051202670405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · Waschtisch rechts · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4142 60/61/64
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
603 mm
Farbe Front:
anthracite matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
anthracite matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
3 Auszüge, 1 Regalelement links
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
white matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken rechts
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Passend zu Waschtisch:
Finion 4142 60/61/64, Memento 2.0 4A07 60/61
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.637,55*
€ 2.921,6852*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.729,05*
€ 2.944,43*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.721,77*
€ 2.947,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.731,63*
€ 2.960,52*
€ 5,95*
ab € 2.893,70*
€ 3.117,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.947,08*
€ 3.507,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.911,60*
€ 3.464,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.806,99*
€ 3.340,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.755,71*
€ 3.279,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.721,77*
€ 3.238,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
G161GNGK
ab € 2.632,01*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G171GNGK
ab € 2.632,21*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G271GNGK
ab € 2.634,31*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G291GNGK
ab € 2.613,90*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G301GNGK
ab € 2.656,36*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G411GNGK
ab € 2.638,83*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G401GNGK
ab € 2.637,06*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G421GNGK
ab € 2.619,38*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F141GNGK
ab € 2.275,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.