Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1200x603x501 Abdpl bl Reg go ma/Wln Ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000528140
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     G402HFGN
EAN/GTIN:
     4051202606329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas Black Matt · wandhängend · Waschtisch links · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4142 60/61/64
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
603 mm
Farbe Front:
walnut veneer
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
walnut veneer
Material Front:
Spanplatte
Öffnungsart:
3 Auszüge, 1 Regalelement rechts
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Echtholzfurnier/Lack
Material Korpus:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
Echtholzfurnier/Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
black matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken links
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Passend zu Waschtisch:
Finion 4142 60/61/64, Memento 2.0 4A07 60/61
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.623,40*
€ 2.947,6552*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.739,88*
€ 2.970,50*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.733,22*
€ 2.973,16*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.737,44*
€ 2.986,65*
€ 5,95*
ab € 2.904,04*
€ 3.144,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.973,16*
€ 3.538,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.933,92*
€ 3.491,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.818,49*
€ 3.354,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.762,13*
€ 3.286,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.733,22*
€ 3.252,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
G282HFGN
ab € 2.634,88*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G292HFGN
ab € 2.615,35*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G302HFGN
ab € 2.619,18*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G392HFGN
ab € 2.662,55*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G412HFGN
ab € 2.631,92*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G422HFGN
ab € 2.623,54*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F142HFGN
ab € 2.272,88*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F152HFGN
ab € 2.286,67*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F162HFGN
ab € 2.289,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.