Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1600x603x501 Abdpl bl Reg bl ma/bl ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH G452PDPD V&B Waschtischunterschrank FINION G452 1600x603x501mm
VILLEROY & BOCH G452PDPD V&B Waschtischunterschrank FINION G452 1600x603x501mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000529139
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     G452PDPD
EAN/GTIN:
     4051202657529
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas Black Matt · wandhängend · Waschtisch mittig · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 2x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4142 60/61/64
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
black matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Höhe:
603 mm
Passend zu Waschtisch:
Finion 4142 60/61/64, Memento 2.0 4A07 60/61
Farbe Front:
black matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
black matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
4 Auszüge, je 1 Regalelement links und rechts
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3.395,15*
€ 3.621,35*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 3.511,25*
€ 3.754,01*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.534,18*
€ 3.757,41*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.429,31*
€ 3.760,8902*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.524,80*
€ 3.774,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.757,41*
€ 4.471,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.713,97*
€ 4.419,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.593,32*
€ 4.276,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.538,68*
€ 4.211,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.534,18*
€ 4.205,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F332PDGK
ab € 3.040,40*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F452PDPD
ab € 3.031,79*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G212PDPD
ab € 3.383,85*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G332PDPD
ab € 3.405,21*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F212PDPD
ab € 3.029,47*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F332PDPD
ab € 3.046,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.