Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Kopfbrause CROMA 100 VARIO DN 15 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000531405
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27441000
EAN/GTIN:
     4011097537580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause hansgrohe
kopfbrause
Brausekopfgröße 100 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart Massagestrahl · Shampoostrahl · Normalstrahl · Rain · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar) 22 l/min · Durchflussmenge Shampoostrahl (bei 3 bar) 17 l/min · Durchflussmenge Normalstrahl (bei 3 bar) 20 l/min · Durchflussmenge Massagestrahl (bei 3 bar) 11 l/min · Strahlartenverstellung durch Drehen an der Kopfbrause · graue Strahlscheibe · Material Strahlscheibe Kunststoff · Montage Wand- oder Decke · Anschlussgewinde G 1/2″Weitere technische Eigenschaften:· Antikalksystem: Ja· Deckenmontage: Ja· Einstellbarer Sprühstrahl: Ja· Grundfarbe: Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Verstellbarer Kopf: Ja
Weitere Suchbegriffe: 0116300284500, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 37,74*
€ 49,99*
6 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 37,73*
€ 50,01*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 39,51*
€ 51,23*
1
€ 5,95*
ab € 40,21*
€ 52,24*
Lager 1498
11
1
€ 5,45*
ab € 43,04*
€ 55,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
28489000
ab € 317,00*
Ähnlich
Hansgrohe
28496000
ab € 126,36*
Ähnlich
Hansgrohe
26606000
ab € 179,11*
Ähnlich
Hansgrohe
27443000
ab € 57,26*
Ähnlich
Hansgrohe
26464000
ab € 141,54*
Ähnlich
Hansgrohe
26465000
ab € 140,78*
Ähnlich
Hansgrohe
26220000
ab € 233,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.