Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Handbrause CROMA 100 VARIO DN 15 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000531835
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28535000
EAN/GTIN:
     4011097537306
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
Brausekopfgröße 100 mm · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · Strahlart Rain · Normalstrahl · Shampoostrahl · Massagestrahl · maximale Durchflussmenge (bei 3 bar) 18 bzw. 9 l/min · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G 1/2″Weitere technische Eigenschaften:· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 4· Durchmesser Duschkopf: 100mm· Einstellbarer Sprühstrahl: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle: 18l/min· Mit herausnehmbarem Sieb: Ja· Mit Schnellkupplung: Nein· Mit Wandhalterung: Nein· Mitdrehender Anschluss: Nein
Weitere Suchbegriffe: handbrause hansgrohe, handbrause, 011630027401500, 1-Funktionshandbrause, 3-Funktionshandbrause, 4-Funktionshandbrause, Doppelstrahlbrause, Funktionshandbrause, Handbrausegarnitur, Handbrause-Set, Handdusche, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, Stab-Handbrause, Wellness-Handbrause
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 19,89*
€ 27,45*
2 Tage
116
1
€ 5,59*
ab € 20,01*
€ 27,52*
Lager 1498
176
1
€ 5,45*
ab € 20,37*
€ 27,98*
8 Tage
420
1
€ 5,90*
ab € 20,34*
€ 28,06*
2 Tage
176
3
Frei Haus
ab € 20,34*
€ 29,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
28536430
ab € 63,08*
Ähnlich
Hansgrohe
28536450
ab € 62,57*
Ähnlich
Hansgrohe
28536460
ab € 61,75*
Ähnlich
Hansgrohe
28536610
ab € 60,82*
Ähnlich
Hansgrohe
28536710
ab € 61,71*
Ähnlich
Hansgrohe
28536800
ab € 67,07*
Ähnlich
Hansgrohe
28536810
ab € 65,49*
Ähnlich
Hansgrohe
28536840
ab € 66,99*
Ähnlich
Hansgrohe
28537000
ab € 26,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.