Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH-Küchenmischer AXOR STARCK DN 15 m Ausz-br ES-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000536306
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10821800
EAN/GTIN:
     4011097688572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Schwenkbereich 110°/150° · Griff rechts oder links positionierbar · Normal- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlrückstellung durch Tastendruck · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 9,5 l/min · Joystick-Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriertWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 450mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 235mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 423,61*
€ 485,17*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,81*
€ 537,75*
€ 5,95*
ab € 521,23*
€ 595,34*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 542,56*
€ 616,90*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,49*
€ 646,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,60*
€ 769,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,39*
€ 762,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,19*
€ 739,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,65*
€ 717,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,49*
€ 675,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39850000
ab € 270,19*
Ähnlich
Hansgrohe
39835000
ab € 317,49*
Ähnlich
Hansgrohe
39835800
ab € 439,45*
Ähnlich
Hansgrohe
39850800
ab € 373,19*
Ähnlich
Hansgrohe
10822000
ab € 270,71*
Ähnlich
Hansgrohe
10821000
ab € 311,59*
Ähnlich
Hansgrohe
10822800
ab € 366,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.