Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH-Küchenmischer AXOR STARCK DN 15 ES-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR Starck Edelstahl
Hansgrohe AXOR Starck Edelstahl
Hansgrohe AXOR Starck Edelstahl
Artikel-Nr.:
     1498-6000536308
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10822800
EAN/GTIN:
     4011097688558
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110° · 150° oder 360° · Griff rechts oder links positionierbar · Normalstrahl · Durchflussmenge 11 l/min · Joystick-Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriertWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 449mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 216mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 365,45*
€ 426,36*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,41*
€ 477,03*
€ 5,95*
ab € 450,79*
€ 517,68*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 466,55*
€ 536,54*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,37*
€ 565,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,20*
€ 672,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,77*
€ 663,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,41*
€ 640,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,39*
€ 621,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,37*
€ 583,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39850000
ab € 269,76*
Ähnlich
Hansgrohe
39835000
ab € 317,34*
Ähnlich
Hansgrohe
39835800
ab € 440,22*
Ähnlich
Hansgrohe
39850800
ab € 372,43*
Ähnlich
Hansgrohe
10822000
ab € 270,81*
Ähnlich
Hansgrohe
10821000
ab € 312,46*
Ähnlich
Hansgrohe
10821800
ab € 422,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.