Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Thermostat SHOWERSELECT UP Highflow chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000536541
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15760000
EAN/GTIN:
     4011097719870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
Thermostatkartusche · Sicherheitssparre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge oberer Abgang 42 l/min · Durchflussmenge unterer Abgang 42 l/min · Lieferumfang: Griff · Hülse · Rosette · Funktionsblock · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universalWeitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Wassersparposition: Nein
Weitere Suchbegriffe: 0110517039500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 238,61*
€ 284,38*
€ 5,95*
ab € 277,35*
€ 324,01*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 294,35*
€ 343,71*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,21*
€ 349,24*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,89*
€ 350,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,24*
€ 415,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,91*
€ 410,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,15*
€ 392,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,70*
€ 384,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,21*
€ 354,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1800180
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.