Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Küchenmischer 240 FOCUS DN 15, mit Ausziehbrause Edelstahl-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000536615
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31815800
EAN/GTIN:
     4011097718309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ComfortZone 240 · Schwenkbereich 150° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlrückstellung durch Tastendruck · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 9,5 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 406mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 220mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, einhandarmatur brause, 011335007702, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 204,49*
€ 242,84*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,84*
€ 244,04*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 219,42*
€ 263,33*
6 Tage
90
Frei Haus
ab € 235,98*
€ 280,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,46*
€ 281,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,65*
€ 335,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,78*
€ 329,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,92*
€ 311,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,15*
€ 307,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,46*
€ 282,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31815000
ab € 159,42*
Ähnlich
Hansgrohe
31823000
ab € 180,12*
Ähnlich
Hansgrohe
31817000
ab € 128,50*
Ähnlich
Hansgrohe
31817800
ab € 164,41*
Ähnlich
Hansgrohe
73880000
ab € 231,90*
Ähnlich
Hansgrohe
73812800
ab € 413,52*
Ähnlich
Hansgrohe
73801800
ab € 500,81*
Ähnlich
Hansgrohe
14821800
ab € 301,78*
Ähnlich
Hansgrohe
14822800
ab € 266,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.