Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Wannenthermostat AXOR CITTERIO E DN 15 bodenst chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000536989
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36416000
EAN/GTIN:
     4011097751399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 225 mm · 2 Verbraucher · es kann nur ein Verbraucher genutzt werden · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Keramikventil 180° · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 20 l/min · Laminarstrahl · Brausehalter integriert · Rückflussverhinderer · mit automatischer Rückstellung · Anschlussart Grundkörper · Umstellung zwischen Verbraucher durch Zugknopf · bestehend aus: Axor Starck 2jet Stabhandbrause · Isiflex Brauseschlauch 1250 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 190mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Vorsprung Ablauf: 190mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 1.030,19*
€ 1.170,36*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.163,44*
€ 1.312,28*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.334,20*
€ 1.500,66*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.387,54*
€ 1.553,03*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.394,82*
€ 1.560,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.553,03*
€ 1.848,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.533,48*
€ 1.824,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.465,54*
€ 1.743,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.425,16*
€ 1.695,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.387,54*
€ 1.651,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
10452180
ab € 250,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.