Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1200x603x501mm m Apl. Gl wh ma Regalelem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000537770
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     G691GNGF
EAN/GTIN:
     4051202821845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · ohne Hahnlochbohrung · Waschtisch links · 1x Accessory Paket · 3x Auszug mit Antirutsch-Matte · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
603 mm
Farbe Front:
glossy white
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
glossy white
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
3 Auszüge
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
White Matt
Variante:
mit Beleuchtung
Funktionen:
mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Schutzart:
44 IP
Passend zu Waschtisch:
Finion 4143 61
Lichtfarbe:
Farbtemperatur einstellbar
Montage:
Wandmontage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.738,19*
€ 2.942,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.739,06*
€ 2.944,92*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.647,89*
€ 2.947,68*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.745,60*
€ 2.958,36*
€ 5,95*
ab € 2.908,65*
€ 3.115,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.944,92*
€ 3.504,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.920,37*
€ 3.475,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.813,58*
€ 3.348,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.759,85*
€ 3.284,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.739,06*
€ 3.259,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
G691GNGJ
ab € 2.718,38*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G691GNHB
ab € 2.652,03*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G691GKGN
ab € 2.652,61*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G691GNGK
ab € 2.646,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.