Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1200x603x501mm m Apl. Gl wh ma Regalelem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000537840
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     G691PDGF
EAN/GTIN:
     4051202822545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · ohne Hahnlochbohrung · Waschtisch links · 1x Accessory Paket · 3x Auszug mit Antirutsch-Matte · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
603 mm
Farbe Front:
glossy white
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
glossy white
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
3 Auszüge
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
White Matt
Variante:
mit Beleuchtung
Funktionen:
mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Schutzart:
44 IP
Passend zu Waschtisch:
Finion 4143 61
Lichtfarbe:
Farbtemperatur einstellbar
Montage:
Wandmontage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.732,12*
€ 2.877,18*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.727,74*
€ 2.879,74*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.645,39*
€ 2.882,40*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.733,56*
€ 2.892,74*
€ 5,95*
ab € 2.905,52*
€ 3.045,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.879,74*
€ 3.426,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.842,11*
€ 3.382,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.766,87*
€ 3.292,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.741,79*
€ 3.262,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.727,74*
€ 3.246,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
G691HFGJ
ab € 2.717,27*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G691MTHB
ab € 2.641,78*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G691MTMT
ab € 2.662,63*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G691HFGF
ab € 2.647,97*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G691MTPD
ab € 2.656,61*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G691PDGK
ab € 2.643,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.