Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Waschtischarmatur TONIC II m ho schwenkb. Ala m Ablgrt chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A6448AA IDS Einhebel-Waschtischarmatur TONIC II m ho schwenkb. A
IDEAL STANDARD A6448AA IDS Einhebel-Waschtischarmatur TONIC II m ho schwenkb. A
IDEAL STANDARD A6448AA IDS Einhebel-Waschtischarmatur TONIC II m ho schwenkb. A
Artikel-Nr.:
     1498-6000538149
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6448AA
EAN/GTIN:
     4015413338936
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
mit hohem schwenkbarem Gussauslauf DN 15 · drei Einstellmöglichkeiten · 120 Grad voreingestellt · sowie 70 Grad und 360 Grad · Sockelmaß Durchmesser 50 mm · Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · einstellbarer Strahlwinkel mit Neigungswinkel 9 +/- 10 Grad · Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4“ · Ausladung 120 mm · Auslaufhöhe 165 mm · flexible Anschlussschläuche G3/8“ · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung · Durchmesser 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Schwenkbereich 90 Grad · beiliegende Heißwasser-Temperaturbegrenzung · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Weitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: ohne· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 190mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 165mm· Ausführung Ablauf: drehbar· Auslauftyp: gegossen· Grundfarbe: Chrom· Heißwasser-Sparfunktion nachrüstbar: Ja· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Versehen mit: verschließbares Ablaufventil Push-Open· Vorsprung Ablauf: 120mm· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Anschlussart:
Hochdruck
Serie:
TONIC II
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Ausladung:
120 mm
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Auslauf:
schwenkbar
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Waschtisch Dreilocharmatur, Waschtisch-Dreilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebelmischer ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, 011060050401500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 199,12*
€ 240,26*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,72*
€ 241,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 197,56*
€ 244,16*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,39*
€ 246,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,94*
€ 247,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,10*
€ 292,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,86*
€ 289,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,49*
€ 276,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,69*
€ 268,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,39*
€ 243,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
B1730AA
ab € 71,57*
Ähnlich
Ideal Standard
A6476AA
ab € 183,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.