Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch STRADA II 1 HL Use geschliffen 1000x430x170mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000538227
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T364601
EAN/GTIN:
     8014140450771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
aus Feinfeuerton · Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen · keramische Ablaufabdeckung · zur Verwendung mit Konsole oder WaschtischunterschrankWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 1000mm· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Eckmontage links: Nein· Geeignet für Eckmontage rechts: Nein· Geeignet für Halbsäule: Ja· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Ja· Höhe (1): 170mm· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 240mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 430mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
170 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
430 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Robin Levien
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
STRADA II
Marke:
IDEAL STANDARD
Form:
softcube
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken weiß, 010150501902001, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 445,46*
€ 531,2485*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 473,24*
€ 549,82*
€ 5,95*
ab € 489,41*
€ 565,56*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,74*
€ 567,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,16*
€ 570,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,72*
€ 675,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,24*
€ 672,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,84*
€ 643,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,23*
€ 623,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,74*
€ 580,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T299601
ab € 56,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.