Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Unterputzkörper z UP-Einhebel-Wand-WTbatterie H4492AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000538525
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5948NU
EAN/GTIN:
     4015413329613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Unterputz-BausatzSerie: Unterputz-Bausatz 1Hersteller: Ideal StandardWand · UnterputzProdukt geeignet für: Wandeinbau beim WaschtischAußenmaß (Breite): 166 mmDurchfluss bei 3 bar: 25 LiterFarbe / Oberfläche: NeutralEinbaumaße (Tiefe): 49 bis 66 mmAnzahl ausgehende Anschlüsse: 1Gewicht: 1,109 kgArtikel-Nr.: A5948NUOptionales Zubehör:F960866NU · VerlängerungF960867NU · VerlängerungWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 25l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einbaukörper
Für Badewannenränder/ Fliesenränder geeignet:
Nein
Für Badewannen geeignet (Einbau in die Wand):
Nein
Thermostatisch:
Nein
Marke:
IDEAL STANDARD
Temperaturbegrenzung:
Nein
Mit Auslauf:
Nein
Einbautiefe:
49 mm
Wassersparposition:
Nein
Für Waschtische geeignet (Einbau in die Wand):
Ja
Für Waschtische geeignet (Einbau hohe Rückenwand):
Ja
Mit Umstelleinheit:
Nein
Akzentfarbe:
ohne
Material Fertigset:
Messing
Ausführung:
Einbauteil
Für Küchen geeignet:
Ja
Mit Duschgarnitur:
Nein
Verlängerungsset lieferbar:
Ja
Für Duschen geeignet:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,14*
€ 168,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 137,00*
€ 172,17*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,80*
€ 176,57*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 147,08*
€ 177,74*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,07*
€ 208,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,25*
€ 247,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,78*
€ 246,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,34*
€ 237,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,21*
€ 229,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,07*
€ 208,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.