Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wand-Waschtischthermostat CERAPLUS absperrbare S-Anschlüsse chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000538635
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6691AA
EAN/GTIN:
     4015413338868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
DN 15 · starrer Auslauf mit Strahlbrecher · laminarer Wasserstrahl · Bedienungshebel aus Metall Länge 200 mm · mit permanenter Rot/Blau Markierung · thermostatisch gesicherte Drehsicherheitskartusche mit einstellbarer Temperaturbegrenzung · Verbrühschutz und thermischer Desinfektion · öffnet rechts drehend über Kalt nach Warm · thermische Desinfektion nur mit Spezialwerkzeug möglich (im Lieferumfang enthalten) · absperrbare S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt · Rosetten mit Wandabdichtung · thermische Entkopplung des Armaturenkörpers von der Warm- und Kaltwasserleitung · verringertes Aufheizen des Armaturenkörpers während der Nutzung. Verminderung der Wärmeübertragung von der Warmwasserleitung durch den Armaturenkörper auf die Kaltwasserleitung bei geschlossener Armatur · Reduzierung des Wasserinhaltes im Körper durch kleine glatte Wasserwege ermöglichen eine hohe Fließgeschwindigkeit und somit eine Reduzierung des Biofilmes · Lebensdauertest EN 1111 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 132mm· Ausführung Ablauf: fest· Auslauftyp: Rohr· Grundfarbe: Chrom· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Ja· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: offen· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: sonstige· Thermostatisch: Ja· Vorsprung Ablauf: 240mm· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 8l/min
Weitere Informationen:
Auslauf:
starr
Ausladung:
240 mm
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Armaturenart:
Thermostatbatterie
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Serie:
CERAPLUS
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110601074500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 448,96*
€ 528,73*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,20*
€ 531,29*
€ 5,95*
ab € 482,41*
€ 552,03*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,73*
€ 559,57*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,42*
€ 571,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,20*
€ 679,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,41*
€ 672,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,22*
€ 653,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,95*
€ 633,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,42*
€ 595,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5591AA
ab € 212,08*
Ähnlich
Ideal Standard
A5933AA
ab € 132,08*
Ähnlich
Ideal Standard
A6334AA
ab € 201,12*
Ähnlich
Ideal Standard
A6335AA
ab € 218,82*
Ähnlich
Ideal Standard
A6578AA
ab € 150,79*
Ähnlich
Ideal Standard
A7009AA
ab € 171,39*
Ähnlich
Ideal Standard
A7029AA
ab € 159,72*
Ähnlich
Ideal Standard
A7116AA
ab € 168,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.