Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wand-Waschtischthermostat CERAPLUS chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000538642
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6702AA
EAN/GTIN:
     4015413339643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
DN 15 · Bedienungshebel aus Metall Länge 200 mm · mit permanenter Rot/Blau Markierung · dreifach einstellbarer Gussauslauf · fixiert · nicht fixiert · +/- 45 Grad · Auslauflänge 150 mm · mit Strahlbrecher · laminarer Wasserstrahl · thermostatisch gesicherte Drehsicherheitskartusche mit einstellbarer Temperaturbegrenzung · Verbrühschutz und thermischer Desinfektion · öffnet rechts drehend über Kalt nach Warm · thermische Desinfektion nur mit Spezialwerkzeug möglich (im Lieferumfang enthalten) · S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt · Rosetten mit Wandabdichtung · thermische Entkopplung des Armaturenkörpers von der Warm- und Kaltwasserleitung · verringertes Aufheizen des Armaturenkörpers während der Nutzung. Verminderung der Wärmeübertragung von der Warmwasserleitung durch den Armaturenkörper auf die Kaltwasserleitung bei geschlossener Armatur · Reduzierung des Wasserinhaltes im Körper durch kleine glatte Wasserwege ermöglichen eine hohe Fließgeschwindigkeit und somit eine Reduzierung des Biofilmes · Lebensdauertest EN 1111 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 222mm· Ausführung Ablauf: drehbar· Auslauftyp: gegossen· Grundfarbe: Chrom· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Ja· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: offen· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: sonstige· Thermostatisch: Ja· Vorsprung Ablauf: 150mm· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 8l/min
Weitere Informationen:
Auslauf:
schwenkbar
Ausladung:
256 mm
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Armaturenart:
Thermostatbatterie
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Anschlussart:
Hochdruck
Serie:
CERAPLUS
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110601077500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 500,49*
€ 587,33*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,60*
€ 604,46*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,21*
€ 618,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,23*
€ 621,49*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 544,20*
€ 626,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,64*
€ 736,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,54*
€ 730,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,96*
€ 703,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,95*
€ 681,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,21*
€ 639,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6690AA
ab € 426,23*
Ähnlich
Ideal Standard
A6699AA
ab € 499,70*
Ähnlich
Ideal Standard
A6700AA
ab € 510,58*
Ähnlich
Ideal Standard
A6701AA
ab € 524,62*
Ähnlich
Ideal Standard
A6703AA
ab € 492,10*
Ähnlich
Ideal Standard
A6704AA
ab € 505,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.