Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

IDS Handbrausehalter für Brausestange d= 25mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000538980
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A860807AA
EAN/GTIN:
     4015413522892
Suchbegriffe:
Brausehalter
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Brausehalter Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Brausestange Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,070 kg Artikel-Nr.: A860807AA Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe ohne· Ausführung Montage auf Gleitschiene· Grundfarbe Chrom· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Mit Befestigungsmaterial Nein· Verstellbar Nein· Werkstoff Messing
Weitere Informationen:
Marke:
IDEAL STANDARD
Grundfarbe:
Chrom
Akzentfarbe:
ohne
Ausführung:
Montage auf Gleitschiene
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: brausehalter ideal standard, brausestange, 011950000000130, Ersatzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 28,54*
€ 38,50*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,05*
€ 41,39*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,92*
€ 42,57*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 32,34*
€ 43,19*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,15*
€ 43,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A960909AA
ab € 32,26*
Ähnlich
Ideal Standard
A960466AA
ab € 71,79*
Ähnlich
Ideal Standard
B960838AA
ab € 63,51*
Ähnlich
Ideal Standard
F960900AA
ab € 103,53*
Ähnlich
Ideal Standard
A860798AA
ab € 157,36*
Ähnlich
Ideal Standard
A960051AA
ab € 79,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.