Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Stand-Tiefspül-WC CONNECT KOMPAKT 360x545x400mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000541250
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E823101
EAN/GTIN:
     5017830448761
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
glasierter Spülrand · für Unterputz-Spülkästen mit 6 l Inhalt und Unterputz-Druckspüler 3/4″ · inkl. Befestigungssatz · DIN EN 997Weitere technische Eigenschaften:· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kindertoilette: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Position Abfluss: sonstige· Spülform: tief· Spülrandlos: Nein· Spülvolumen: 4,5l· Typ: Standmodell· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, toilettenbecken tiefspüler, klosett, 0101533043001, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 167,74*
€ 203,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,43*
€ 204,90*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 190,31*
€ 239,4411*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 204,90*
€ 247,94*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,84*
€ 282,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,35*
€ 336,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,27*
€ 331,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,58*
€ 320,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,80*
€ 310,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,84*
€ 278,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E712701
ab € 66,64*
Zubehör
Ideal Standard
E712801
ab € 38,05*
Zubehör
Ideal Standard
E772301
ab € 44,52*
Zubehör
Ideal Standard
E772401
ab € 69,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.