Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Küchenarmatur CERAFLEX DN 15 ND BlueStart mit Handbrause chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BC144AA IDS Einhebel-Küchenarmatur CERAFLEX DN 15 ND BlueStart m
IDEAL STANDARD BC144AA IDS Einhebel-Küchenarmatur CERAFLEX DN 15 ND BlueStart m
Artikel-Nr.:
     1498-6000541705
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC144AA
EAN/GTIN:
     3800861062226
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einhandarmatur
Niederdruck · mit herausziehbarer Handbrause und Luftsprudler · in Mittelstellung Kaltwasser · schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler · Ausladung 211 mm · Auslaufhöhe 111 mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8″ · Bedienungshebel aus Metall mir Rot/Blau Markierung · Befestigung von unten (Schaftverschraubung) mit Zentrierdichtung · erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm · Durchmesser 38 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Kartuschenschwenkbereich 100 Grad · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Weitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: ohne· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 164mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 111mm· Ausführung Ablauf: flexibel mit Brause· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Grundfarbe: Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: offen· Niederdruckausführung: Ja· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf: 211mm· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 6l/min
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,17*
€ 184,24*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,98*
€ 191,81*
€ 5,95*
ab € 169,76*
€ 204,66*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 169,22*
€ 205,12*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,00*
€ 213,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,34*
€ 252,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,68*
€ 241,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,00*
€ 210,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
B0722AA
ab € 120,96*
Ähnlich
Ideal Standard
BC129AA
ab € 81,42*
Ähnlich
Ideal Standard
BC130AA
ab € 100,36*
Ähnlich
Ideal Standard
BC135AA
ab € 100,77*
Ähnlich
Ideal Standard
BC143AA
ab € 127,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.