Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Möbel-DWT-Unterschrank CONNECT AIR 1200x440x517mm braun matt / weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000541846
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E0822VY
EAN/GTIN:
     5017830519317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
4 Auszüge · inkl. BefestigungssatzWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der offenen Fächer: 0· Anzahl der Schubladen: 4· Anzahl der Türen (gesamt): 0· Anzahl der Türen linksdrehend: 0· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 0· Anzahl der Waschschüsseln: 2· Ausführung Handgriffe: integriert· Ausführung Waschschüssel: integriert· Dimmbar: Nein· Farbe der Front: sonstige· Farbe des Korpus: sonstige· Höhe (1): 517mm· Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe: Nein· Mit Handgriffen: Nein· Mit Platte: Nein· Position Waschschüssel(n): links und rechts· Tiefe (1): 440mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
440 mm
Farbe Front:
braun matt
Tiefe:
517 mm
Farbe Korpus:
weiß matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
4 Auszüge
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Material Korpus:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Robin Levien
Variante:
ohne Beleuchtung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch, für Doppelwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Connect Air, Softmood, Strada, Tonic II, Dea
Montage:
Wandmontage
Griff:
ohne Griff
Serie:
CONNECT AIR
Marke:
IDEAL STANDARD
Leuchtmittel:
ohne Beleuchtung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 690,45*
€ 823,9135*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,24*
€ 850,43*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 734,26*
€ 850,75*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,50*
€ 853,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.258,81*
€ 1.410,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,43*
€ 1.012,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,82*
€ 993,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,37*
€ 952,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,46*
€ 922,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,24*
€ 878,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E0829VY
ab € 527,96*
Ähnlich
Ideal Standard
E0822PS
ab € 687,90*
Ähnlich
Ideal Standard
E0829PS
ab € 526,13*
Ähnlich
Ideal Standard
E0822EQ
ab € 691,69*
Ähnlich
Ideal Standard
E0829EQ
ab € 528,06*
Ähnlich
Ideal Standard
E0822UK
ab € 693,53*
Ähnlich
Ideal Standard
E0829UK
ab € 526,82*
Ähnlich
Ideal Standard
E0822KN
ab € 688,55*
Ähnlich
Ideal Standard
E0829KN
ab € 526,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.