Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Standsäule CONNECT für Waschtisch weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD E7112MA IDS Standsäule CONNECT für Waschtisch weiß I+
IDEAL STANDARD E7112MA IDS Standsäule CONNECT für Waschtisch weiß I+
Artikel-Nr.:
     1498-6000542083
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E7112MA
EAN/GTIN:
     5017830399025
Suchbegriffe:
Waschtisch-Standsäule
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
StandsäuleSerie: ConnectHersteller: Ideal StandardBodenstehend mit SchraublöchernMaterial: Keramik (Feinfeuerton)Außenmaße (BxTxH): 193x188x720 mmInklusive Befestigung (K711067)Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin) mit Ideal PlusGewicht: 10,702 kgArtikel-Nr.: E7112MAWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 193mm· Fabrikats- und typenabhängig: Ja· Geeignet: für Möbel· Höhe (1): 720mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Montageart: Schraublöcher· Tiefe (1): 188mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Sanitärkeramik
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Werkstoff:
Keramik
Designer:
Robin Levien
Breite:
193 mm
Tiefe:
188 mm
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Serie:
CONNECT
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
720 mm
Pflegeleichte Oberfläche:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 166,69*
€ 203,24*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 191,49*
€ 231,11*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 204,82*
€ 245,83*
€ 5,95*
ab € 226,79*
€ 271,11*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,50*
€ 279,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,67*
€ 332,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,33*
€ 327,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,08*
€ 319,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,41*
€ 308,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,50*
€ 279,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E711201
ab € 123,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.