Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch CONNECT CUBE o HL kompakt 550x375x175mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD E7194MA IDS Waschtisch CONNECT CUBE o HL kompakt 550x375x175mm w
IDEAL STANDARD E7194MA IDS Waschtisch CONNECT CUBE o HL kompakt 550x375x175mm w
Artikel-Nr.:
     1498-6000542121
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E7194MA
EAN/GTIN:
     5017830480327
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Befestigung mit 2 StockschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 550mm· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Eckmontage links: Nein· Geeignet für Eckmontage rechts: Nein· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Möbel: Nein· Geeignet für Standsäule: Nein· Höhe (1): 175mm· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 375mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Robin Levien
Besonderheit:
Becken mittig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
CONNECT
Marke:
IDEAL STANDARD
Form:
softcube
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Höhe:
175 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
375 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken weiß, 010153306801201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 154,74*
€ 194,2781*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 164,11*
€ 200,51*
€ 5,95*
ab € 182,77*
€ 221,56*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,35*
€ 235,68*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,27*
€ 236,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,68*
€ 280,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,71*
€ 276,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,20*
€ 270,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,44*
€ 259,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,35*
€ 230,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E713901
ab € 82,42*
Ähnlich
Ideal Standard
E7139MA
ab € 124,95*
Ähnlich
Ideal Standard
E714101
ab € 82,98*
Ähnlich
Ideal Standard
E7141MA
ab € 126,24*
Ähnlich
Ideal Standard
E719401
ab € 102,38*
Ähnlich
Ideal Standard
E772901
ab € 110,69*
Ähnlich
Ideal Standard
E7729MA
ab € 154,00*
Ähnlich
Ideal Standard
E7736MA
ab € 226,75*
Ähnlich
Ideal Standard
E773601
ab € 173,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.