Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtisch ViCare 600x490mm m Überl. mittl HL du we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000547447
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     71196301
EAN/GTIN:
     4022693430090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
für 3-Loch Armatur geeignet · mittleres Hahnloch durchgestochen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
210 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
490 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für barrierefreie Anwendung
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
O.NOVO
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
softcube
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch villeroy, 010182300101001, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 235,38*
€ 281,16*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,39*
€ 282,49*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 240,27*
€ 286,55*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 234,37*
€ 289,1296*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,06*
€ 317,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,55*
€ 377,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,40*
€ 376,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,15*
€ 364,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,51*
€ 352,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,06*
€ 320,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
711963R1
ab € 279,89*
Ähnlich
Villeroy & Boch
411956R1
ab € 186,36*
Ähnlich
Villeroy & Boch
71196101
ab € 209,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.