Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Halbeinbau-Waschtisch STRADA II 500x400x175mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000555030
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T2993MA
EAN/GTIN:
     8014140450481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
aus Feinfeuerton inkl. Befestigungssatz · mit Überlauf · Armaturenbank 1 Hahnloch mittig durchstochen · mit keramischer AblaufabdeckungWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Befestigungsart: Plattenmontage· Besonderheit: Becken mittig· Breite/Durchmesser: 500mm· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Möbel: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Montageart: Vorbau· Tiefe (1): 400mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
500 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Feinfeuerton
Designer:
Robin Levien
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Halbeinbaumontage
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Serie:
STRADA II
Marke:
IDEAL STANDARD
Form:
softcube
Material 2:
Sanitärkeramik
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 272,96*
€ 328,58*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,53*
€ 330,21*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 294,71*
€ 357,3641*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 313,91*
€ 369,70*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,63*
€ 392,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,69*
€ 467,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,22*
€ 461,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,55*
€ 444,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,43*
€ 432,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,63*
€ 398,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E030801
ab € 108,03*
Ähnlich
Ideal Standard
E035801
ab € 74,19*
Ähnlich
Ideal Standard
E0358MA
ab € 114,40*
Ähnlich
Ideal Standard
T299301
ab € 227,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.