Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1200x603x501mm m Apl. Gl wh ma Regalelem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH G711PDHB V&B Waschtischunterschrank FINION G711 1200x603x501mm
VILLEROY & BOCH G711PDHB V&B Waschtischunterschrank FINION G711 1200x603x501mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000555740
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     G711PDHB
EAN/GTIN:
     4051202827007
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · ohne Hahnlochbohrung · Waschtisch mittig · 1x Accessory Paket · 3x Auszug mit Antirutsch-Matte · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
White Matt
Variante:
mit Beleuchtung
Funktionen:
mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Schutzart:
44 IP
Passend zu Waschtisch:
Finion 4143 61
Lichtfarbe:
Farbtemperatur einstellbar
Höhe:
603 mm
Montage:
Wandmontage
Farbe Front:
peony matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
peony matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
3 Auszüge
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.716,16*
€ 2.946,30*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.742,36*
€ 2.948,95*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.648,00*
€ 2.951,70*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.751,95*
€ 2.962,39*
€ 5,95*
ab € 2.888,45*
€ 3.119,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.948,95*
€ 3.509,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.924,00*
€ 3.479,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.815,53*
€ 3.350,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.760,89*
€ 3.285,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.742,36*
€ 3.263,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
G711PDGJ
ab € 2.736,05*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G711PDGF
ab € 2.644,88*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G711PDGN
ab € 2.655,26*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G711PDPD
ab € 2.648,48*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G711PDMT
ab € 2.641,56*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G711MTPD
ab € 2.651,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.