Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Handtuchhalter VERO Quadratrohr 14mm f Möbel-WT 045480 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0030381000 Handtuchhalter VERO Quadratrohr 14 mm für Möbelwaschtisch 045
DURAVIT 0030381000 Handtuchhalter VERO Quadratrohr 14 mm für Möbelwaschtisch 045
DURAVIT 0030381000 Handtuchhalter VERO Quadratrohr 14 mm für Möbelwaschtisch 045
Artikel-Nr.:
     1498-6000560010
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0030381000
EAN/GTIN:
     4021534344336
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Duravit Handtuchhalter Chrom 755x64x71 mm – 0030381000Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen: 1· Anzahl der Handtuchhalter: 1· Durchmesser: 0mm· Länge: 755mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Schwenkbar: Nein· Suizidhemmend: Nein· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 156,06*
€ 190,66*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,40*
€ 193,75*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 174,03*
€ 210,69*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 173,82*
€ 216,78*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,34*
€ 253,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,07*
€ 301,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,34*
€ 297,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,90*
€ 287,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,34*
€ 249,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0099211000
ab € 35,06*
Ähnlich
Duravit
0099611000
ab € 67,85*
Ähnlich
Duravit
UV996200000
ab € 107,08*
Ähnlich
Duravit
UV996100000
ab € 111,49*
Ähnlich
Duravit
0030391000
ab € 176,62*
Ähnlich
Duravit
0030291000
ab € 133,29*
Ähnlich
Duravit
0030371000
ab € 140,52*
Ähnlich
Duravit
0030471000
ab € 145,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.