Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Einbauwaschtisch STARCK 3 m ÜL HLB 490x365mm 1 HL we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 03024900001 Einbauwaschtisch STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 490 x
DURAVIT 03024900001 Einbauwaschtisch STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 490 x
DURAVIT 03024900001 Einbauwaschtisch STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 490 x
Artikel-Nr.:
     1498-6000560430
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     03024900001
EAN/GTIN:
     4021534223341
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
für Einbau von unten · mit Befestigung für Einbau in HolzkonsolenWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: Mitte· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 625mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 200mm· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 400mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Philippe Starck
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Einbaumontage
Serie:
STARCK 3
Marke:
DURAVIT
Form:
softcube
Beschichtung:
mit WonderGliss
Höhe:
190 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
365 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
Einbau
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 225,24*
€ 268,58*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 239,69*
€ 286,54*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 238,13*
€ 292,1944*
€ 5,95*
ab € 279,15*
€ 329,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,99*
€ 403,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,18*
€ 479,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,74*
€ 475,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,52*
€ 457,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,13*
€ 445,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,99*
€ 409,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0302490000
ab € 182,17*
Ähnlich
Duravit
04665100001
ab € 254,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.