Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Möbelwaschtisch VERO m ÜL HLB 1050x490mm 1 HL we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-6000560539
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     03291000001
EAN/GTIN:
     4021534317460
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Vero Waschtisch 1050 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 03291000001Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: links· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 1150mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standfuß: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 205mm· Tiefe (1): 490mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
1050 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
490 mm
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Einbaumontage
Innenform:
eckig
Designer:
Kurt Merki Jr.
Besonderheit:
Becken mittig
Beschichtung:
mit WonderGliss
Serie:
VERO
Marke:
DURAVIT
Montage:
hängend
Form:
eckig
Material 2:
Sanitärkeramik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 460,77*
€ 537,96*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 487,85*
€ 571,01*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 483,86*
€ 585,0196*
€ 5,95*
ab € 575,30*
€ 673,84*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 653,61*
€ 760,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,17*
€ 904,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,90*
€ 892,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,20*
€ 854,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,34*
€ 826,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,61*
€ 777,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.