Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch VERO m ÜL HLB 1000x470mm geschl 1 HL we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 04541000271 Waschtisch VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 1000 x 470 m 1 H
DURAVIT 04541000271 Waschtisch VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 1000 x 470 m 1 H
DURAVIT 04541000271 Waschtisch VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 1000 x 470 m 1 H
Artikel-Nr.:
     1498-6000560966
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     04541000271
EAN/GTIN:
     4021534285974
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
mit BefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 1100mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 630mm· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 470mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Kurt Merki Jr.
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VERO
Marke:
DURAVIT
Form:
eckig
Beschichtung:
mit WonderGliss
Höhe:
175 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
470 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
hängend
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 469,02*
€ 544,03*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 509,05*
€ 587,21*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 505,64*
€ 601,715*
€ 5,95*
ab € 601,68*
€ 691,81*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 682,35*
€ 779,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,56*
€ 927,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,51*
€ 918,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,24*
€ 860,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,25*
€ 833,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,35*
€ 812,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0454100024
ab € 404,85*
Ähnlich
Duravit
0454100027
ab € 425,17*
Ähnlich
Duravit
04541000241
ab € 450,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.