Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch VERO m ÜL HLB 500x470mm 1 HL we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-6000561022
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     04545000001
EAN/GTIN:
     4021534269318
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Vero Waschtisch 500 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 04545000001Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 600mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 470mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschichtung:
mit WonderGliss
Höhe:
175 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
470 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
hängend
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Kurt Merki Jr.
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VERO
Marke:
DURAVIT
Form:
eckig
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 218,27*
€ 260,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,42*
€ 262,24*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 220,36*
€ 263,58*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 222,05*
€ 271,3928*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,30*
€ 400,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,40*
€ 476,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,78*
€ 470,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,14*
€ 454,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,79*
€ 441,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,30*
€ 406,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0454500000
ab € 173,08*
Ähnlich
Duravit
0454500027
ab € 195,48*
Ähnlich
Duravit
04545000271
ab € 238,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.